SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC30A-F03E)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
排気機構
リリーフタイプ
注文コード
32144972
品番
AC30A-F03E-K
参考基準価格(税別)
¥16,610
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
排気機構
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
G
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85