SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR Series(AR40-N06)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
(R) 右→左
注文コード
32146232
品番
AR40-N06H-RYZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
流れ方向
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05〜0.85
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(06) 3/4
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(R) 右→左
接続口径
(06) 3/4
取付方式
(H) セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ
40mm
ハンドル
(Y) ハンドル上向き
排気方式
(-) リリーフタイプ
設定圧力単位
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記;psi
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32146232
AR40-N06H-RYZ
52742857
AR40-N06H-RYZ-B
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40
SMC
1個
¥
6,298
税込
¥
6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です