SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC30A-N03C)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
左→右
圧力計
圧力計なし
ボディサイズ
30mm
注文コード
32147045
品番
AC30A-N03C-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,300
この商品は
流れ方向・圧力計・ボディサイズ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
ボディサイズ
30mm
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
管接続口径
3/8
ねじの種類
NPT
圧力スイッチ仕様
(-) 圧力計なし
排気方式
(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
設定圧力単位
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記:psi、°F
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード