※6-M22-3-ARM10-11 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F1)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 注文コード32172936 品番ARM10F1-06B-Z
参考基準価格(税別)¥3,910 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・排気機構など143種類から選べます 他の種類を見る
排気機構リリーフタイプ 付属品(B) ブラケット + パネルナット 単位(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi 圧力計圧力計なし 配管位置(1) IN側: 下、OUT側: 下 IN・OUT継手種類(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする