SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC30D-02)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32180094
品番
AC30D-02E-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,260
この商品は
157
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
ノンリリーフタイプ
流れ方向
左→右
ボディサイズ
30
オートドレン仕様
オートドレンなし
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32180094
AC30D-02E-N
63507599
AC30D-02E-N-D
AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ
SMC
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)