※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ARM Series(ARM11AB2)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計付
デジタル圧力スイッチ出力
(-) なし
排気機構
リリーフタイプ
注文コード
32197716
品番
ARM11AB2-120-P
参考基準価格(税別)
¥8,580
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・排気機構
など
181
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル位置
(B) 正面
配管位置
(2) IN側: 上、OUT側: 上
継手
(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6
機能
(P) 圧力表示機能有
レギュレータブロックの連数
(1) 1連
給気ブロック取付位置
R側(3方弁集中)
表示単位
(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
デジタル圧力スイッチ出力
(-) なし
排気機構
リリーフタイプ
圧力計
圧力計付
CADデータダウンロード