※6-M22-3-ARM10-11 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB4)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
注文コード
32200778
品番
ARM11AB4-134
参考基準価格(税別)
¥6,930
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・排気機構
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
機能
(-) 圧力表示機能なし
表示単位
(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
継手
(34) IN側: エルボΦ6、OUT側: ストレートΦ6
ハンドル位置
(B) 正面
配管位置
(4) IN側: 上、OUT側: 下
レギュレータブロックの連数
(1) 1連
給気ブロック取付位置
L側(集中)
CADデータダウンロード