※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ARM Series(ARM11AC1)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計付
デジタル圧力スイッチ出力
(-) なし
排気機構
ノンリリーフタイプ
注文コード
32201593
品番
ARM11AC1-122-J4
参考基準価格(税別)
¥8,690
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・排気機構
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
デジタル圧力スイッチ出力
(-) なし
排気機構
ノンリリーフタイプ
機能
(J) 圧力表示機能有
表示単位
(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
継手
(22) IN側: エルボΦ8、OUT側: エルボΦ6
圧力計
圧力計付
ハンドル位置
(C) 下
配管位置
(1) IN側: 下、OUT側: 下
レギュレータブロックの連数
(1) 1連
給気ブロック取付位置
L側(集中)
CADデータダウンロード