※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ARM Series(ARM11AC2)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計なし
機能
(D) 圧力表示機能なし
注文コード
32201925
品番
ARM11AC2-229-D
参考基準価格(税別)
¥10,510
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・機能
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
排気機構
リリーフタイプ
機能
(D) 圧力表示機能なし
表示単位
(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
継手
(29) IN側: ストレートΦ8、OUT側: エルボΦ6
圧力計
圧力計なし
ハンドル位置
(C) 下
配管位置
(2) IN側: 上、OUT側: 上
レギュレータブロックの連数
(2) 2連
給気ブロック取付位置
R側(集中)
CADデータダウンロード