※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ARM Series(ARM11AC2)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
圧力計
圧力計付
デジタル圧力スイッチ出力
(-) なし
機能
(J) 圧力表示機能有
注文コード
32201952
品番
ARM11AC2-311-J
参考基準価格(税別)
¥16,720
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・機能
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
デジタル圧力スイッチ出力
(-) なし
排気機構
リリーフタイプ
機能
(J) 圧力表示機能有
表示単位
(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
継手
(11) IN側: ストレートΦ10、OUT側: ストレートΦ4
圧力計
圧力計付
ハンドル位置
(C) 下
配管位置
(2) IN側: 上、OUT側: 上
レギュレータブロックの連数
(3) 3連
給気ブロック取付位置
L側(集中)
CADデータダウンロード