※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ARM Series(ARM11BA3)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
圧力計
圧力計付
デジタル圧力スイッチ出力
(-) なし
排気機構
リリーフタイプ
注文コード
32203876
品番
ARM11BA3-R68-A1Z
参考基準価格(税別)
¥5,120
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・排気機構
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル位置
(A) 上
配管位置
(3) IN側: 下、OUT側: 上
継手
(68) IN側: エルボΦ5/32、OUT側: エルボΦ5/32
機能
(A) 圧力表示機能有
表示単位
(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi
デジタル圧力スイッチ出力
(-) なし
排気機構
リリーフタイプ
圧力計
圧力計付
CADデータダウンロード