※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ARM Series(ARM11BB1)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
注文コード
32204348
品番
ARM11BB1-R70-Z
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・排気機構
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
機能
(-) 圧力表示機能なし
表示単位
(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi
継手
(70) IN側: エルボΦ1/4、OUT側: エルボΦ1/4
圧力計
圧力計なし
ハンドル位置
(B) 正面
配管位置
(1) IN側: 下、OUT側: 下
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード