※6-M22-5-ARM2500-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ARM2500/3000 - マニホールド形減圧弁モジュールタイプ(ARM3000)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計付(背面ねじタイプ)
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
32209424
品番
ARM3000-05A-N03G1
参考基準価格(税別)
¥42,410
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・ねじの種類
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
連数
(05) 5連
配管方法
(A) 共通IN(エンドプレートより取入)
付属品
(G1) 背面ねじタイプ:G33-10-N01
ボディサイズ
3000
ねじの種類
(N) NPT
排気機構
リリーフタイプ
圧力計
圧力計付(背面ねじタイプ)
CADデータダウンロード