※6-M22-2-ARM5 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA2)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計付
排気機構
リリーフタイプ
付属品
(A) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: L側
注文コード
32210772
品番
ARM5AA2-270-AZ
参考基準価格(税別)
¥10,620
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・排気機構・付属品
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
配管位置
集中給気(IN):(2) 上
取付方式
(A) ダイレクト取付
レギュレータブロックの連数
(2) 2連
IN・OUT継手種類
(70) IN側: エルボΦ1/4、OUT側: エルボΦ1/4
付属品
(A) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: L側
表示単位
(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi
排気機構
リリーフタイプ
圧力計
圧力計付
CADデータダウンロード