※6-M22-2-ARM5 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AB1)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
排気機構
ノンリリーフタイプ
付属品
(C) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: B側
表示単位
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
注文コード
32211576
品番
ARM5AB1-107-C2
参考基準価格(税別)
¥9,410
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
排気機構・付属品・表示単位
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
配管位置
集中給気(IN):(1) 下
取付方式
(B) DINレール取付
レギュレータブロックの連数
(1) 1連
IN・OUT継手種類
(07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4
付属品
(C) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: B側
表示単位
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
排気機構
ノンリリーフタイプ
圧力計
圧力計付
CADデータダウンロード