※6-M22-2-ARM5 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ARM5B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM5BB)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計付
排気機構
リリーフタイプ
注文コード
32213852
品番
ARM5BB-158-AZ
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・排気機構
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計付
排気機構
リリーフタイプ
取付方式
(B) DINレール取付
レギュレータブロックの連数
(1) 1連
IN・OUT継手種類
(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4
付属品
(A) 圧力計付
表示単位
(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi
CADデータダウンロード