※6-M23-1-ARP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP20)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力(MPa)(1) 0.005〜0.2 管接続口径(02) 1/4 注文コード32215322 品番ARP20-N02-1RZ
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は設定圧力・管接続口径・圧力スイッチ仕様など257種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(02) 1/4 設定圧力(MPa)(1) 0.005〜0.2 ボディサイズ20 ねじの種類(N) NPT ハンドル(-)下向き 流れ方向(R)右→左 設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記:psi 圧力計(-) 圧力計なし 排気機構ブリードタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする