※6-M20-1-AV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AV2000_5000 - ソフトスタートアップバルブ(AV2000)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
20mm
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
32247574
品番
AV2000-N02-6G
参考基準価格(税別)
¥16,940
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
流れ方向・ボディサイズ・ねじの種類
など
139
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
20mm
コイル定格電圧(V)
(6) DC12
リード線取出方法
(G) グロメット
管接続口径
(02) 1/4 (AV2000のみ)
ねじの種類
(N) NPT
流れ方向
(-) 左→右
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
CADデータダウンロード