SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
M5×0.8
設定圧力(MPa)
0.05〜0.7
注文コード
32254328
品番
AW10-M5BG-7-2-A
参考基準価格(税別)
¥5,020
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・設定圧力・設定圧力範囲
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
M5×0.8
ねじの種類
M
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータなし)
設定圧力(MPa)
0.05〜0.7
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
10
排気機構
リリーフタイプ