SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW20-01B)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/8
設定圧力(MPa)
0.05〜0.7
オートドレン仕様
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
注文コード
32255755
品番
AW20-01BC-A-X465A
参考基準価格(税別)
¥16,270
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・設定圧力・オートドレン仕様
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1/8
設定圧力(MPa)
0.05〜0.7
ボディサイズ
20
ねじの種類
Rc
オートドレン仕様
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ