AW20-01G-7-40-A AW Series(AW20-01G) SMC 32256358

AW Series(AW20-01G)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
管接続口径Rc1/8
設定圧力(MPa)0.05~0.7
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
オートドレン仕様オートドレンなし
内容量1個注文コード32256358品番AW20-01G-7-40-A
参考基準価格(税別)¥6,110販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
管接続口径Rc1/8設定圧力(MPa)0.05~0.7ボディサイズ20ねじの種類Rcオートドレン仕様オートドレンなし圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする