AW20-F02BE-1CN AW Series(AW20-F02BE) SMC 32263035

AW Series(AW20-F02BE)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32263035 品番AW20-F02BE-1CN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,240
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02〜0.2 流れ方向(-) 左→右 接続口径(02) 1/4 取付方式(B) ブラケット付 ボディサイズ20 ねじの種類(F) G 圧力スイッチ仕様(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気方式(N) ノンリリーフタイプ ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし ケース(C) ケースガード付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32263035 AW20-F02BE-1CN 52772083 AW20-F02BE-1CN-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 1個 6,298 税込6,928 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする