SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW20-N01BE)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32269904
品番
AW20-N01BE-6CZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,390
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05〜0.85
流れ方向
(-) 左→右
取付方式
(B) ブラケット付
接続口径
(01) 1/8
ボディサイズ
20
ねじの種類
(N) NPT
圧力スイッチ仕様
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気方式
(-) リリーフタイプ
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(6C) ケースガード付・ナイロンケース
CADデータダウンロード