管接続口径(02) 1/4
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.4
流れ方向(-)左→右
仕様(-X406) 0.4 MPa設定
ボディサイズ20
ねじの種類(N) NPT
機能(-) 逆流機能なし
取付け方法(B) ブラケット付
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
ケース(C) ケースガード付
圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構(-) リリーフタイプ