AW20-N02C-7Z-40-A AW Series(AW20-N02C) SMC 32273745

AW Series(AW20-N02C)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32273745 品番AW20-N02C-7Z-40-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,880
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径NPT1/4 設定圧力(MPa)0.05〜0.7 ボディサイズ20 ねじの種類NPT オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする