SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW20-N02C)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32273867
品番
AW20-N02C-7CZ-40-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,430
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
NPT1/4
設定圧力(MPa)
0.05〜0.7
ボディサイズ
20
ねじの種類
NPT
オートドレン仕様
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ