SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW20-N02CG)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32274418
品番
AW20-N02CG-7-10-B
参考基準価格(税別)
¥8,420
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
管接続口径
NPT1/4
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
ボディサイズ
20
ねじの種類
NPT
オートドレン仕様
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ