SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW20-N02E)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ケース
(6C) ケースガード付・ナイロンケース
注文コード
32275102
品番
AW20-N02E-6CNRZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
ケース
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N) NPT
排気方式
(N) ノンリリーフタイプ
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05〜0.85
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
流れ方向
(R) 右→左
ボディサイズ
20
接続口径
(02) 1/4
取付方式
(-) 取付オプションなし
圧力スイッチ仕様
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
ケース
(6C) ケースガード付・ナイロンケース
CADデータダウンロード