AW30-02BG-7-2-B AW Series(AW30-02) SMC 32276563

AW Series(AW30-02)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/4 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 オートドレン仕様オートドレンなし 注文コード32276563 品番AW30-02BG-7-2-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は管接続口径・設定圧力・オートドレン仕様など299種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Rc1/4 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 ボディサイズ30 ねじの種類Rc オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32276563 AW30-02BG-7-2-B 54197800 AW30-02BG-7-2-D AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする