AW30-F03-7-40-A フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ  AW30-F SMC 32285313

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW30-F

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径G3/8 オートドレン仕様オートドレンなし 注文コード32285313 品番AW30-F03-7-40-A
参考基準価格(税別)¥6,440 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は管接続口径・オートドレン仕様など196種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径G3/8 設定圧力(MPa)0.05〜0.7 ボディサイズ30 ねじの種類G オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする