SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW30-F03)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
G3/8
注文コード
32285322
品番
AW30-F03-7-40-B
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
G3/8
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
ボディサイズ
30
ねじの種類
G
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ