SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW30-F03B)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32285864
品番
AW30-F03BM-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,050
この商品は
圧力計
が
51
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F) G
排気方式
(-) リリーフタイプ
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
30
接続口径
(03) 3/8
取付方式
(B) ブラケット付
圧力スイッチ仕様
(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02〜0.2
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(2) 金属ケース
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32285864
AW30-F03BM-12
52774969
AW30-F03BM-12-B
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30
SMC
1個
¥
7,998
税込
¥
8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です