ねじの種類(F) G
排気方式(N) ノンリリーフタイプ
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)
流れ方向(-) 左→右
ボディサイズ30
接続口径(03) 3/8
取付方式(B) ブラケット付
圧力スイッチ仕様(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース(2) 金属ケース