ねじの種類(F) G
排気方式(-) リリーフタイプ
オートドレン仕様(D) フロート式オートドレン(N.O.)
流れ方向(-) 左→右
ボディサイズ30
接続口径(03) 3/8
取付方式(H) セットナット付(パネルマウント用)
圧力スイッチ仕様(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース(-) ポリカーボネートケース