SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW30-F
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
G3/8
オートドレン仕様
オートドレンなし
注文コード
32287842
品番
AW30-F03H-7-10-A
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様
など
196
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
G3/8
設定圧力(MPa)
0.05〜0.7
ボディサイズ
30
ねじの種類
G
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ