管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(-) Rc
排気機構(N) ノンリリーフタイプ
圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85
オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
流れ方向(R)右→左
ボディサイズ30
取付ブラケット付
取付方式ブラケット付
機能(K) 逆流機能付
設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85
排気方式ノンリリーフタイプ
取付け方法(B) ブラケット付
ドレン排出口ドレンコック付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース(2) 金属ケース