SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW30-N03B)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全218種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32297518
品番
AW30-N03B-27Z-40-B
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
管接続口径
NPT3/8
ねじの種類
NPT
圧力計
圧力計なし
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
30
排気機構
リリーフタイプ