AW30-N03DH-Z-B AW Series(AW30-N03D) SMC 32300108

AW Series(AW30-N03D)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32300108 品番AW30-N03DH-Z-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,340
この商品は68種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(03) 3/8 ねじの種類(N) NPT 排気方式(-) リリーフタイプ 圧力計(-) 圧力計なし 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり 流れ方向(-) 左→右 ボディサイズ30 取付(H) セットナット付(パネルマウント用) 取付方式セットナット付(パネルマウント用) 機能逆流機能なし 取付け方法セットナット付(パネルマウント用) ドレン排出口ドレンコック付 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85 設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F ケース(-) ポリカーボネートケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする