管接続口径(03) 3/8
ねじの種類(N) NPT
排気方式(-) リリーフタイプ
圧力計(-) 圧力計なし
設定圧力(MPa)0.02〜0.2
オートドレン仕様(D) フロート式オートドレン(N.O.)
流れ方向(-) 左→右
ボディサイズ30
取付取付オプションなし
取付方式取付オプションなし
取付け方法取付オプションなし
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02〜0.2
設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
ケース(6) ナイロンケース