管接続口径(03) 3/8
ねじの種類(N) NPT
排気方式(-) リリーフタイプ
圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)0.05〜0.85
オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
流れ方向(R) 右→左
ボディサイズ30
取付(H) セットナット付(パネルマウント用)
取付方式セットナット付(パネルマウント用)
機能逆流機能なし
取付け方法セットナット付(パネルマウント用)
ドレン排出口ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85
設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
ケース(-) ポリカーボネートケース