AW30-N03DG-1Z AW Series(AW30-N03D) SMC 32300467

AW Series(AW30-N03D)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32300467 品番AW30-N03DG-1Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は68種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(N) NPT 排気方式(-) リリーフタイプ オートドレン仕様(D) フロート式オートドレン(N.O.) 流れ方向(-) 左→右 ボディサイズ30 接続口径(03) 3/8 取付方式(-) 取付オプションなし 圧力スイッチ仕様(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02〜0.2 設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F ケース(-) ポリカーボネートケース

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32300467 AW30-N03DG-1Z 52777236 AW30-N03DG-1Z-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30 SMC フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30 SMC 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする