SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW30-N03G)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32301133
品番
AW30-N03G-7Z-40-A
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
管接続口径
NPT3/8
ねじの種類
NPT
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)
0.05〜0.7
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
30
排気機構
リリーフタイプ