AW30-N03G-NRWZ AW Series(AW30-N03G) SMC 32301255

AW Series(AW30-N03G)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32301255 品番AW30-N03G-NRWZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,410
この商品は管接続口径など25種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(N) NPT 排気方式(N) ノンリリーフタイプ オートドレン仕様(-) オートドレンなし 流れ方向(R) 右→左 ボディサイズ30 接続口径(03) 3/8 取付方式(-) 取付オプションなし 圧力スイッチ仕様(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) ドレン排出口(W) ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85 設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F ケース(-) ポリカーボネートケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする