管接続口径(03) 3/8
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85
設定圧力(MPa)0.05〜0.85
流れ方向(-) 左→右
取付(H) セットナット付(パネルマウント用)
取付方式セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ30
ねじの種類(N) NPT
機能逆流機能なし
排気方式(-) リリーフタイプ
取付け方法セットナット付(パネルマウント用)
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
ケース(-) ポリカーボネートケース
圧力計(-) 圧力計なし