管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(-) Rc
排気方式(N) ノンリリーフタイプ
圧力計(-) 圧力計なし
設定圧力(MPa)0.05〜0.7
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
流れ方向(-) 左→右
ボディサイズ40
取付ブラケット付
取付方式ブラケット付
ブラケット(B) ブラケット付
取付け方法ブラケット付
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.7
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース(2) 金属ケース