AW40-02B-12-B AW Series(AW40-02B) SMC 32301657

AW Series(AW40-02B)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(02) 1/4 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 オートドレン仕様(-) オートドレンなし 注文コード32301657 品番AW40-02B-12-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,470
この商品は管接続口径・設定圧力・オートドレン仕様など65種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(02) 1/4 ねじの種類(-) Rc 排気方式(-) リリーフタイプ 圧力計(-) 圧力計なし 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 オートドレン仕様(-) オートドレンなし 流れ方向(-) 左→右 ボディサイズ40 取付ブラケット付 取付方式ブラケット付 ブラケット(B) ブラケット付 機能逆流機能なし 取付け方法ブラケット付 ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02〜0.2 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(2) 金属ケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする