SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW40-02B)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
注文コード
32301788
品番
AW40-02BG-JR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,330
この商品は
管接続口径・設定圧力・オートドレン仕様
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
排気方式
(-) リリーフタイプ
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
流れ方向
(R) 右→左
ボディサイズ
40
接続口径
(02) 1/4
取付方式
(B) ブラケット付
圧力スイッチ仕様
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
ドレン排出口
(J) ドレンガイド1/4
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05〜0.85
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード