AW40-02BE-J AW Series(AW40-02B) SMC 32301806

AW Series(AW40-02B)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 オートドレン仕様(-) オートドレンなし 注文コード32301806 品番AW40-02BE-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,330
この商品は管接続口径・設定圧力・オートドレン仕様など65種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 排気方式(-) リリーフタイプ オートドレン仕様(-) オートドレンなし 流れ方向(-) 左→右 ボディサイズ40 接続口径(02) 1/4 取付方式(B) ブラケット付 圧力スイッチ仕様(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) ドレン排出口(J) ドレンガイド1/4 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする