SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW40-02B)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
注文コード
32301982
品番
AW40-02BCM-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,320
この商品は
管接続口径・設定圧力・オートドレン仕様
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
排気方式
(-) リリーフタイプ
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
40
接続口径
(02) 1/4
取付方式
(B) ブラケット付
圧力スイッチ仕様
(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02〜0.2
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32301982
AW40-02BCM-1
52777464
AW40-02BCM-1-B
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40
SMC
1個
¥
15,980
税込
¥
17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です