AW40-02BCM-16 AW Series(AW40-02B) SMC 32302095

AW Series(AW40-02B)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.) 注文コード32302095 品番AW40-02BCM-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,870
この商品は管接続口径・設定圧力・オートドレン仕様など65種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 排気方式(-) リリーフタイプ オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.) 流れ方向(-) 左→右 ボディサイズ40 接続口径(02) 1/4 取付方式(B) ブラケット付 圧力スイッチ仕様(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02〜0.2 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(6) ナイロンケース

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32302095 AW40-02BCM-16 52777473 AW40-02BCM-16-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする